※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241456 品番6320 M/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥544,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads
Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings
This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity
Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined
Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364 アズワン品番65-7893-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする