※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング110mm200mm 自動調心
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69241526
品番
1222 K/C3
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7056
アズワン品番
65-7851-22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方