曜日別特売
51132 M ボールベアリング160mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ) 69241666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング160mm200mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241666品番51132 M
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF
Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction
Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life
As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety
Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied
Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate
Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.

仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする