※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング17mm47mm 深溝361203 R

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241736 品番361203 R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0306 アズワン品番65-7949-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする