※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69241754品番51140 M
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts
Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance
A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts
You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction
Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft
The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing
Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.