曜日別特売
6004DDU ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工) 69241770

ボールベアリング20mm42mm 深溝

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード69241770品番6004DDU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする