※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241824 品番3304 A-2RS1TN9/C3MT33
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918 アズワン品番65-7936-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする