※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング240mm300mm 深溝61848 MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69241858
品番
61848 MA
参考基準価格(税別)
¥359,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:240mm●外径:300mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0643
アズワン品番
65-7865-37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方