ボールベアリング25mm47mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241867 品番6005-2RSH/C3
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

深溝メトリックボールベアリング - シールド
SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。
特長と利点
シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意
用途情報
食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。

仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140 アズワン品番65-7974-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする