7205BEAT85 ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工) 69241910

ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241910品番7205BEAT85
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction
The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing
Single Row Angular Contact Bearing
Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required
The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする