※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69241919
品番1205 EKTN9
参考基準価格(税別)¥7,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング