※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242059
品番
7306 BECBM
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
SKF 30 mm アンギラコンタクトバーベアリング、W
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:35.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9573
アズワン品番
65-7978-22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方