※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242077 品番3207 A
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530 アズワン品番65-7949-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする