SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242086
品番
1207 ETN9/C3
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7048
アズワン品番
65-7856-48
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方