SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242147
品番
619/3-2Z
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644
アズワン品番
65-7867-62
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方