※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242174 品番1726208-2RS1
参考基準価格(税別)¥9,590 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872 アズワン品番65-7957-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする