※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69242226
品番3308 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング