※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69242296
品番QJ 309 MA
参考基準価格(税別)¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内輪と 100 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング