SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング50mm110mm 深溝6310 M/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242384
品番
6310 M/C3
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7151
アズワン品番
65-7851-04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方