曜日別特売
1211 EKTN9 ボールベアリング55mm100mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ) 69242436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm100mm 自動調心

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69242436品番1211 EKTN9
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング

仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1760アズワン品番65-7957-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする