ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 ETN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242497 品番2212 ETN9/C3
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7090 アズワン品番65-7860-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする