※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング60mm110mm3212 A-2Z/MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242506
品番
3212 A-2Z/MT33
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9892
アズワン品番
65-7921-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方