SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242524
品番
6312 M/C3
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7153
アズワン品番
65-7859-72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方