SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング60mm150mm 自動調心1412 M/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242549
品番
1412 M/C3
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:60mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:47.591mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7066
アズワン品番
65-7864-85
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方