※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm95mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242698 品番51114
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 95 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:70mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6277 アズワン品番65-7929-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする