SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング80mm140mm 自動調心
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242795
品番
1216/C3
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7053
アズワン品番
65-7866-42
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方