SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69242908
品番
6218 M/C4
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7134
アズワン品番
65-7857-66
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方