※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242987 品番6319 M/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥624,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearings
It wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic discharge
Bearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speeds
As they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.

仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355 アズワン品番65-7892-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする