※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69242996 品番6319/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥456,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the side
It can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kg
Its a low-maintenance choice thats found across light and heavy industries
You can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operation
As they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.

仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358 アズワン品番65-7933-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする