モータスタータ Contactron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246514 品番2903912
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849

仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611 アズワン品番65-7281-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする