TV07RW-13-E4P モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL 69247126

モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69247126品番TV07RW-13-E4P
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8863アズワン品番65-7661-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする