画像準備中

ユニクロ + Aバインド 4×14 1000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード69250084 品番20-00-0004-0040-0140-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:14
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4×14

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-4537 アズワン品番67-1122-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする