画像準備中

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69252219 品番WD3823BK
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます
硬い表面は、耐久性にすぐれています。
表面は縞鋼板柄の凹凸があり、スリップ防止に役立ちます。
表面とゼドランフォームベースは特殊技術で溶着されており、はがれることはありません。
安全のため、エッジに傾斜がついています。
防炎適合品。

用途組み付け作業、ハードな立ち作業環境に 仕様防炎適合品:ET020172 トラスコ品番177-8327 厚さ(mm)14 ブラック 短辺(mm)610 長辺(mm)910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする