※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69255227
品番VXZ240GFCXB
参考基準価格(税別)¥28,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る