※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Y) DC24V - 平形ターミナル、その他オプション:(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - G、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69255577
品番VXZ240GYFXBA
参考基準価格(税別)¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る