※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XC) リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69256478
品番VXZ250JAXCC
参考基準価格(税別)¥33,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る