※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(H) AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-
電気オプション-
注文コード69256663
品番VXZ250JHZX332E
参考基準価格(税別)¥35,370
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る