※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード69256767
品番VXZ250JZ1BZ
参考基準価格(税別)¥33,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る