※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(L) SUS - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - G、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69257363
品番VXZ260LAK
参考基準価格(税別)¥40,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る