※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69258526
品番VXZ2B0GZ2CXB
参考基準価格(税別)¥30,250
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る