※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(M) DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-
電気オプション-
注文コード69258849
品番VXZ2C0JMAX332D
参考基準価格(税別)¥38,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る