※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
注文コード69258955
品番VXZ2D0KGXB
参考基準価格(税別)¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます
他の種類を見る