※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261555 品番MLS23B19-M10060S30000N-B400-RS3
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Thomson Linear MLS23B19 は、NEMA 23 サイズの電動リードねじを回転式ねじに使用します。ダブルモータスタックと電流定格が 1.9 A で、ジャーナル側が普通の状態競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.8V●コード番号:197-1166 アズワン品番65-7946-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする