リニアガイドレール LUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●レール長さ:430mm●材料:炭素鋼●コード番号:488-7621 注文コード69261738 品番L1U150430LCN-PCT
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

LUシリーズミニチュアガイド
レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール

仕様●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●レール長さ:430mm●材料:炭素鋼●コード番号:488-7621 アズワン品番65-7974-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする