※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール SRS15-230LM GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69261790
品番
SRS15-230LM(GK)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 230 mm です。長さ: 230 mm 幅: 15 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SRS15-230LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:230mm●材質:スチール●コード番号:211-5281
アズワン品番
65-7901-75