リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261948 品番FFSD-05-D-04.50-01-N
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン

仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1340 アズワン品番65-7431-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする