仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5378 アズワン品番65-7506-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする