※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264730 品番22226 E/C3
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads
The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing
It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting
This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment
Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.

仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474 アズワン品番65-7926-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする