※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径15mm レース幅16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264775 品番NKI 15/16
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 19 mm、外径 27 mm、幅 16 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:15mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2396 アズワン品番65-7947-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする