※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径15mm レース幅19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264800 品番NUTR 1542 A
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:15mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1498 アズワン品番65-7958-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする